Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376/35° M 24

Artikelnummer: Z00004649
EAN: 4000146972410
Herstellernummer: 972401
PROJAHN
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376/35° M 24
Inkl. Steuern: 70,77 € VE 1 Stück Netto 59,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch-Maschinen-Gewindebohrer

  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Verstärkter Schaft
  • Starke Rechtsspirale 35° optimale Spanabfuhr auch aus tiefen Bohrungen
  • Das Gewinde wird in einem Schnitt bis dicht auf den Grund ausgeschnitten
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg. 3
Toleranz ISO 2 (6H)
Vierk. 14,5
ØSchaft 18
Ø (mm) M24
Gew. L. 30
Anschnitt Form C ca. 2 – 3 Gang
Norm DIN 371/DIN 376 35°
Nutenform rechtsgenutet 35°
Kernl. 21
GL 160
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Material HSS-Co
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen