PROJAHN Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376 M 14

Lieferung in 1 Werktag.

23,24 €

Netto 19,53 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Toleranz ISO 2 (6H)
Vierk. 9
Norm DIN 371/DIN 376
Stg. 2
Nutenform Schälnut, mit großer Schmiernut
Anschnitt Schälanschnitt Form B ca. 4 5 Gang
Kernl. 12
ØSchaft 11
GL 110
Gew. L. 30
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Material HSS
Loch Durchgangsloch
Ø M14 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Schaft mit Überlauf
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen
  • Ohne Spitzen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben