Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376 M 18

Artikelnummer: Z00004620
EAN: 4000146951811
Herstellernummer: 951801
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376 M 18
Inkl. Steuern: 35,97 € VE 1 Stück Netto 30,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Schaft mit Überlauf
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen
  • Ohne Spitzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg. 2,5
Toleranz ISO 2 (6H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Vierk. 11
ØSchaft 14
Ø (mm) M18
Gew. L. 34
Anschnitt Schälanschnitt Form B ca. 4 – 5 Gang
Norm DIN 371/DIN 376
Nutenform Schälnut, mit großer Schmiernut
Kernl. 15,5
GL 125
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Loch Durchgangsloch
Material HSS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen