Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376 M 3

Artikelnummer: Z00004609
EAN: 4000146950319
Herstellernummer: 950301
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376 M 3
Inkl. Steuern: 7,49 € VE 1 Stück Netto 6,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Schaft mit Überlauf
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen
  • Ohne Spitzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gew. L. 11
Loch Durchgangsloch
Ø M3 Millimeter
Material HSS
ØSchaft 2,2
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Kernl. 2,5
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Toleranz ISO 2 (6H)
Stg. 0,5
Anschnitt Schälanschnitt Form B ca. 4 5 Gang
Nutenform Schälnut, mit großer Schmiernut
GL 56
Norm DIN 371/DIN 376
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen