Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376 M 6

Artikelnummer: Z00004612
EAN: 4000146950616
Herstellernummer: 950601
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376 M 6
Inkl. Steuern: 9,95 € VE 1 Stück Netto 8,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Schaft mit Überlauf
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen
  • Ohne Spitzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg. 1
Toleranz ISO 2 (6H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Vierk. 3,4
ØSchaft 4,5
Ø (mm) M6
Gew. L. 19
Anschnitt Schälanschnitt Form B ca. 4 – 5 Gang
Norm DIN 371/DIN 376
Nutenform Schälnut, mit großer Schmiernut
Kernl. 5
GL 80
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Loch Durchgangsloch
Material HSS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen