Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371/35° M 4

Artikelnummer: Z00002664
EAN: 4000146960400
Herstellernummer: 96040
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371/35° M 4
Inkl. Steuern: 6,34 € VE 1 Stück Netto 5,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch-Maschinen-Gewindebohrer

  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Ohne Spitzen M8+M10
  • Verstärkter Schaft
  • Starke Rechtsspirale 35° optimale Spanabfuhr auch aus tiefen Bohrungen
  • Das Gewinde wird in einem Schnitt bis dicht auf den Grund ausgeschnitten
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø M4 Millimeter
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
GL 63
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Toleranz ISO 2 (6H)
Material HSS
Vierk. 3,4
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
ØSchaft 4,5
Gew. L. 7
Nutenform rechtsgenutet 35°
Norm DIN 371/DIN 376 35°
Kernl. 3,3
Anschnitt Form C ca. 2 3 Gang
Stg. 0,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen