Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371/35° M 8

Artikelnummer: Z00002667
EAN: 4000146960806
Herstellernummer: 96080
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371/35° M 8
Inkl. Steuern: 8,47 € VE 1 Stück Netto 7,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch-Maschinen-Gewindebohrer

  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Ohne Spitzen M8+M10
  • Verstärkter Schaft
  • Starke Rechtsspirale 35° optimale Spanabfuhr auch aus tiefen Bohrungen
  • Das Gewinde wird in einem Schnitt bis dicht auf den Grund ausgeschnitten
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg. 1,25
Toleranz ISO 2 (6H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Vierk. 6,2
ØSchaft 8
Ø (mm) M8
Gew. L. 14
Anschnitt Form C ca. 2 – 3 Gang
Norm DIN 371/DIN 376 35°
Nutenform rechtsgenutet 35°
Kernl. 6,8
GL 90
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Material HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen