• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PROJAHN Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 M 10

Artikelnummer:  
Z00002650 
EAN:  
4000146941003 
Herstellernummer:  
94100 
Marke:  
PROJAHN 

5 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

8,64 €

Netto 7,26 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschnitt Schälanschnitt Form B 4 – 5 Gang
GL 100
Gew. L. 24
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Kernl. 8,5
Loch Durchgangsgewinde
Material HSS
Norm DIN 371
Nutenform Schälnut, mit großer Schmiernut
Qualitätsstufe Standard
Stg. 1,5
Toleranz 6 H
Verpackung Einzeln mit Aufhänger
Verwendung Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Vierk. 8
Ø M10 Millimeter
Ø Schaft 10
Ø mm M10
ØSchaft 10
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Verstärkter Schaft
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen
  • Ohne Spitzen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben