Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 M 2

Artikelnummer: Z00002644
EAN: 4000146940204
Herstellernummer: 94020
PROJAHN
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 M 2
Inkl. Steuern: 9,52 € VE 1 Stück Netto 8,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Verstärkter Schaft
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen
  • Ohne Spitzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg. 0,4
Toleranz ISO 2 (6H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Vierk. 2,1
ØSchaft 2,8
Ø (mm) M2
Gew. L. 9
Anschnitt Schälanschnitt Form B ca. 4 – 5 Gang
Norm DIN 371/DIN 376
Nutenform Schälnut, mit großer Schmiernut
Kernl. 1,6
GL 50
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Loch Durchgangsloch
Material HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen