Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376/35° M 20

Artikelnummer: Z00002673
EAN: 4000146972007
Herstellernummer: 97200
Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376/35° M 20
Inkl. Steuern: 30,23 € VE 1 Stück Netto 25,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch-Maschinen-Gewindebohrer

  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Ohne Spitzen M8+M10
  • Verstärkter Schaft
  • Starke Rechtsspirale 35° optimale Spanabfuhr auch aus tiefen Bohrungen
  • Das Gewinde wird in einem Schnitt bis dicht auf den Grund ausgeschnitten
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg. 2,5
Toleranz ISO 2 (6H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Vierk. 12
ØSchaft 16
Ø (mm) M20
Gew. L. 25
Anschnitt Form C ca. 2 – 3 Gang
Norm DIN 371/DIN 376 35°
Nutenform rechtsgenutet 35°
Kernl. 17,5
GL 140
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Material HSS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen