PROJAHN Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376 M 20

Artikelnummer: Z00002661
EAN: 4000146952009
Herstellernummer: 95200
PROJAHN Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376 M 20
Inkl. Steuern: 23,67 € VE 1 Stück Netto 19,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Schaft mit Überlauf
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen
  • Ohne Spitzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø M20 Millimeter
ØSchaft 16
Kernl. 17,5
Gew. L. 34
GL 140
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Vierk. 12
Loch Durchgangsloch
Stg. 2,5
Material HSS
Anschnitt Schälanschnitt Form B ca. 4 5 Gang
Toleranz ISO 2 (6H)
Nutenform Schälnut, mit großer Schmiernut
Norm DIN 371/DIN 376
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen