Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 371/35° M 4

Artikelnummer: Z00004631
EAN: 4000146960424
Herstellernummer: 960402
PROJAHN
Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 371/35° M 4
Inkl. Steuern: 11,61 € VE 1 Stück Netto 9,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PREMIUM Maschinen Gewindebohrer Sacklochgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg./Pitch 0,7
Toleranz ISO 2 (6H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Ø (mm) M4
Gew. L. 7
Anschnitt Schälanschnitt Form C, 2 - 3 Gang
Norm DIN 371 (M3-M10) / DIN 376 (>M10)
Nutenform Spiralnut
Kernl. 3,3
GL/TL 63
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Loch Sacklochgewinde
Material HSSE-Co

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen