PROJAHN Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 371/35° M 5

Artikelnummer: Z00004633
EAN: 4000146960523
Herstellernummer: 960502
PROJAHN Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 371/35° M 5
Brutto Set-Preis 10,28 € Netto 8,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PREMIUM Maschinen Gewindebohrer Sacklochgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg./Pitch 0,8
Anschnitt Schälanschnitt Form C, 2 - 3 Gang
GL/TL 70
Loch Sacklochgewinde
Ø M5 Millimeter
Gew. L. 8
Norm DIN 371 (M3-M10) / DIN 376 (>M10)
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Material HSSE-Co
Kernl. 4,2
Toleranz ISO 2 (6H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Nutenform Spiralnut

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]