PROJAHN Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 371 M 4

Artikelnummer: Z00004600
EAN: 4000146944028
Herstellernummer: 940402
PROJAHN Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 371 M 4
Inkl. Steuern: 9,15 € VE 1 Stück Netto 7,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PREMIUM Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSSE-Co
GL/TL 63
Ø M4 Millimeter
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Loch Durchgangsgewinde
Norm DIN 371 (M3-M10) / DIN 376 (>M10)
Gew. L. 12
Toleranz ISO 2 (6H)
Anschnitt Schälanschnitt Form B ca. 4 5 Gang
Nutenform Schälanschnitt
Kernl. 3,3
Stg./Pitch 0,7
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen