Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 371 M 5

Artikelnummer: Z00004602
EAN: 4000146945025
Herstellernummer: 940502
Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 371 M 5
Inkl. Steuern: 11,19 € VE 1 Stück Netto 9,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PREMIUM Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg./Pitch 0,8
Toleranz ISO 2 (6H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Ø (mm) M5
Gew. L. 13
Anschnitt Schälanschnitt Form B ca. 4 – 5 Gang
Norm DIN 371 (M3-M10) / DIN 376 (>M10)
Nutenform Schälanschnitt
Kernl. 4,2
GL/TL 70
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Loch Durchgangsgewinde
Material HSSE-Co

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen