Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 374/35° M 8

Artikelnummer: Z00005168
EAN: 4000146000915
Herstellernummer: 9650812
Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 374/35° M 8
Inkl. Steuern: 18,87 € VE 1 Stück Netto 15,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PREMIUM Maschinen-Gewindebohrer Mf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg./Pitch 1,0
Toleranz ISO 2 (6H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Ø (mm) M8
Gew. L. 13
Anschnitt Schälanschnitt Form C, 2 - 3 Gang
Norm DIN 374
Oberfläche Vaporisiert
Nutenform Spiralnut
Kernl. 7,0
GL/TL 90
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Loch Sacklochgewinde
Material HSSE-Co
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen