PROJAHN Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 374 M 10

Artikelnummer: Z00005167
EAN: 4000146000830
Herstellernummer: 9451012
PROJAHN Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 374 M 10
Brutto Set-Preis 16,77 € Netto 14,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PREMIUM Maschinen-Gewindebohrer Mf

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen
  • Für genaue, lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Ø M10 Millimeter
GL/TL 90
Handgewinde ISO 2 (6H)
Norm DIN 374
Anschnitt Schälanschnitt Form B ca. 4 5 Gang
Material HSSE-Co
Nutenform Schälanschnitt
Loch Durchgangsgewinde
Oberfläche Zündkerzen-Stecknüsse 16 ·21 mm
Kernl. 9,0
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Stg./Pitch 1,0
Gew. L. 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]