Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 374 M 20

Artikelnummer: Z00006009
EAN: 4000146000892
Herstellernummer: 95520152
Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 374 M 20
Inkl. Steuern: 51,07 € VE 1 Stück Netto 42,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PREMIUM Maschinen-Gewindebohrer Mf

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen
  • Für genaue, lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg./Pitch 1,5
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Ø (mm) M20
Gew. L. 24
Anschnitt Schälanschnitt Form B ca. 4 – 5 Gang
Norm DIN 374
Oberfläche Zündkerzen-Stecknüsse 16 ·21 mm
Nutenform Schälanschnitt
Kernl. 18,5
GL/TL 125
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Handgewinde ISO 2 (6H)
Loch Durchgangsgewinde
Material HSSE-Co
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen