Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 376 M 12

Artikelnummer: Z00004616
EAN: 4000146951224
Herstellernummer: 951202
Maschinengewindebohrer HSSE-Co DIN 376 M 12
Inkl. Steuern: 23,03 € VE 1 Stück Netto 19,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PREMIUM Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg./Pitch 1,75
Toleranz ISO 2 (6H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Ø (mm) M12
Gew. L. 23
Anschnitt Schälanschnitt Form B ca. 4 – 5 Gang
Norm DIN 371 (M3-M10) / DIN 376 (>M10)
Nutenform Schälanschnitt
Kernl. 10,2
GL/TL 110
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Loch Durchgangsgewinde
Material HSSE-Co
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen