Metallfolie Dicke 0,1mm Ms.63 L.2500mm B.150mm

Artikelnummer: Z00058512
EAN: 4054773009476
Metallfolie Dicke 0,1mm Ms.63 L.2500mm B.150mm
Inkl. Steuern: 23,78 € VE 1 Stück (2500 mm) Netto 19,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,51 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u.v.a.m · 2500 mm lang · 150 mm breit · in Kunststoff-Box

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 150
Dicke (mm) 0,100
Material Messing MS 63
Länge (mm) 2500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen