Gewindestange AST M 12-160 A4 Edelst. A4 m.Mutter u. U-Scheibe f.Verbundanker VA

Artikelnummer: Z00063052
EAN: 4001990523551
Herstellernummer: 9X12160AST
Apolo MEA
Gewindestange AST M 12-160 A4 Edelst. A4 m.Mutter u. U-Scheibe f.Verbundanker VA
Inkl. Steuern: 43,83 € VE 10 Stück Netto 36,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ankerstangen mit ETA-Zulassung für Verbundankerpatronen VA und Verbundmörtel ResiFIX Vinyl in Beton · Setztiefenmarkierung, angespitzt und mit Außensechskant

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff nicht rostender Stahl A4
Typ VA AST M 12-160 A4
Länge (mm) 160
max. Klemmdicke (mm) 30
Bohrloch-Ø (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen