Gewindestange AST M 20-260 A4 Edelst. A4 m.Mutter u. U-Scheibe f.Verbundanker VA

Artikelnummer: Z00063054
EAN: 4001990523575
Herstellernummer: 9X20260VMAST
Apolo MEA
Gewindestange AST M 20-260 A4 Edelst. A4 m.Mutter u. U-Scheibe f.Verbundanker VA
Inkl. Steuern: 91,74 € VE 5 Stück Netto 77,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ankerstangen mit ETA-Zulassung für Verbundankerpatronen VA und Verbundmörtel ResiFIX Vinyl in Beton · Setztiefenmarkierung, angespitzt und mit Außensechskant

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff nicht rostender Stahl A4
Typ VA AST M 20-260 A4
Länge (mm) 260
max. Klemmdicke (mm) 70
Bohrloch-Ø (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen