Gewindestange VA AST M 10-190 galv. vz. m.Mutter u. U-Scheibe f.Verbundanker VA

Artikelnummer: Z00063039
EAN: 4001990523421
Herstellernummer: 910190AST
Gewindestange VA AST M 10-190 galv. vz. m.Mutter u. U-Scheibe f.Verbundanker VA
Inkl. Steuern: 12,40 € VE 10 Stück Netto 10,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ankerstangen mit ETA-Zulassung für Verbundankerpatronen VA und Verbundmörtel ResiFIX Vinyl in Beton · Setztiefenmarkierung, angespitzt und mit Außensechskant

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Stahl, galv. verz.
Typ VA AST M 10-190
Länge (mm) 190
max. Klemmdicke (mm) 82
Bohrloch-Ø (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen