Gewindestange VA AST M 24-300 galv. vz. m.Mutter u. U-Scheibe f. Verbundanker VA

Artikelnummer: Z00063048
EAN: 4001990523513
Herstellernummer: 924300AST
Apolo MEA
Gewindestange VA AST M 24-300 galv. vz. m.Mutter u. U-Scheibe f. Verbundanker VA
Inkl. Steuern: 35,41 € VE 5 Stück Netto 29,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ankerstangen mit ETA-Zulassung für Verbundankerpatronen VA und Verbundmörtel ResiFIX Vinyl in Beton · Setztiefenmarkierung, angespitzt und mit Außensechskant

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Stahl, galv. verz.
Typ VA AST M 24-300
Länge (mm) 300
max. Klemmdicke (mm) 65
Bohrloch-Ø (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen