Quality Brand Nivellierelement, Größe 10, 100 x 100 x 31 mm

Artikelnummer: Z00415922
EAN: 4250284775811
Quality Brand Nivellierelement, Größe 10, 100 x 100 x 31 mm
Inkl. Steuern: 12,27 € VE 1 Stück Netto 10,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nivellierelemente

Anwendung: Nivellierelemente werden für Maschinen mit eigenen Stellschrauben oder wenn Bohrung vorhanden, mit Gewindestangen verwendet. Speziell empfohlen für Lagerung von Werkzeugmaschinen, wie Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Sägen usw.

Farbe: silbergrau nach RAL 9006.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Belastung 1000 KG_tmp
h mm 31
A mm 100
Größe 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen