Quality Brand Nivellierelement, Größe 5, 50 x 50 x 22 mm

Artikelnummer: Z00415920
EAN: 4250284775798
Quality Brand Nivellierelement, Größe 5, 50 x 50 x 22 mm
Brutto Set-Preis 7,20 € Netto 6,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nivellierelemente

Anwendung: Nivellierelemente werden für Maschinen mit eigenen Stellschrauben oder wenn Bohrung vorhanden, mit Gewindestangen verwendet. Speziell empfohlen für Lagerung von Werkzeugmaschinen, wie Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Sägen usw.

Farbe: silbergrau nach RAL 9006.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 50
Belastung 400 KG_tmp
Größe 5
h mm 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]