• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

Bosch Schnellbauschraube Grobgewinde, S-G, 3,9 x 35 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 19,29 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 32%

Bosch Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 25 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 17,65 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 31%

Bosch Schnellbauschraube Grobgewinde, S-G, 3,9 x 30 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 18,75 € 12,96 € Netto 10,89 €
- 34%

Bosch Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 35 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 19,81 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 33%

Bosch Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 30 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 19,29 € 12,99 € Netto 10,92 €

Quality Brand Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 5x20, Stahl 45 H

Artikelnummer:  
Z00092181
Herstellernummer:  
245887
Marke:  
Quality Brand

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante
10 Stück pro Paket

Lieferung in 1 Werktag.

2,76 €

Netto 2,32 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

L 20 MM
Ø M 5
Alle technische daten

Produktbeschreibung

913-M5X20 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 5x20, Stahl 45 H
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben