• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 27%

Bosch Schnellbauschraube Grobgewinde, S-G, 3,9 x 35 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 19,29 € 13,99 € Netto 11,76 €
- 32%

Bosch Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 25 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 17,65 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 33%

Bosch Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 30 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 19,29 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 34%

Bosch Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 35 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 19,81 € 12,99 € Netto 10,92 €

Zoro Selection Abdeckkappen FFS A-W, weiß

100 Stück pro Paket

3,77 € Netto 3,17 €

Quality Brand Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 8x25, Stahl 45 H

Artikelnummer:  
Z00092199 
Herstellernummer:  
245927 
Marke:  
Quality Brand 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante
10 Stück pro Paket

Lieferung in 1 Werktag.

3,94 €

Netto 3,31 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

L 25 MM
Ø M 8
Alle technische daten

Produktbeschreibung

913-M8X25 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 8x25, Stahl 45 H
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben