• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 31%

Bosch Schnellbauschraube Grobgewinde, S-G, 3,9 x 30 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 18,75 € 12,96 € Netto 10,89 €
- 33%

Bosch Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 30 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 19,29 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 32%

Bosch Schnellbauschraube Feingewinde mit Bohrspitze, S-FB, 3,9 x 35 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 23,69 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 32%

Bosch Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 25 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 17,65 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 25%

Bosch Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 35 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 19,81 € 14,78 € Netto 12,42 €

Quality Brand Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 6x8, Stahl 45 H

Artikelnummer:  
Z00091190 
Herstellernummer:  
245987 
Marke:  
Quality Brand 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante
10 Stück pro Paket

Artikel aktuell nicht lieferbar

2,52 €

Netto 2,12 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

L 8 MM
Ø M 6
Alle technische daten

Produktbeschreibung

914-M6X8 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 6x8, Stahl 45 H
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben