Gewindeschlauchanschluss mit Außengewinde G 3/8", Tülle 9 mm

Artikelnummer: Z00420218
EAN: 1234
Gewindeschlauchanschluss mit Außengewinde G 3/8", Tülle 9 mm
Inkl. Steuern: 7,56 € VE 1 Stück Netto 6,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Gewindeschlauchanschluss

Aus Messing.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde/Tülle G 3/8" x 9 mm
Länge (mm) 43

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen