Gewindeschlauchanschluss mit Außengewinde G 1/2", Tülle 6 mm

Artikelnummer: Z00420219
EAN: 4030875008555
EWO
Gewindeschlauchanschluss mit Außengewinde G 1/2", Tülle 6 mm
Inkl. Steuern: 3,70 € VE 1 Stück Netto 3,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschlauchanschluss

Aus Messing.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde/Tülle G 1/2" x 6 mm
Länge (mm) 44

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen