Gewindetülle G3/8Zoll Schlauch-W.9mm m.IG.

Artikelnummer: Z00036093
EAN: 4030875099003
Herstellernummer: 113-17
Gewindetülle G3/8Zoll Schlauch-W.9mm m.IG.
Inkl. Steuern: 2,48 € VE 1 Stück Netto 2,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Innengewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 3/8
Innengewinde mm 15,39
Gewinde 3/8 i "
Gewinde (mm) 15,39
Schlauchweite (mm) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen