Gewindetülle, DIN EN 14423 R 1 1/4"-32 x 48mm, Messing

Artikelnummer: Z00094913
Herstellernummer: 44182
Gewindetülle, DIN EN 14423 R 1 1/4"-32 x 48mm, Messing
Inkl. Steuern: 38,33 € VE 1 Stück Netto 32,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Temperaturbereich: bis max. +210°C (für Sattdampf), bis max. +120°C (für Heißwasser) Betriebsdruck: 18 bar Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme nur in Verbindung mit Schalenschlauchklemme SSA ... HD MS oder SSA ... HD ES.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch-Ø innen x außen (MM) 32 x 48
Außen-gewinde R 1 1/4"
Werkstoff Messing
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen