Gewindetülle, EN14420-5 G 3"- 75mm, 1.4401

Artikelnummer: Z00073941
Herstellernummer: 31820
Gewindetülle, EN14420-5 G 3"- 75mm, 1.4401
Inkl. Steuern: 171,90 € VE 1 Stück Netto 144,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund. Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach DIN 2817

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3"
Werkstoff 1.4401
Zubehör Schlauchklemmen SSA 93 / SSA 97
Schlauch-Ø innen (MM) 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen