Gewindetülle G 1 1/2"-38mm, 10 bar PP

Artikelnummer: Z00080860
Herstellernummer: 296729
Quality Brand
Gewindetülle G 1 1/2"-38mm, 10 bar PP
Inkl. Steuern: 7,20 € VE 1 Stück Netto 6,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

*ohne Innenkonus, **Gesamtlänge: 42 mm, ***Gesamtlänge: 33 mm, ****Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an, *****Grundmaterial FDA-zugelassen ******Gesamtlänge: 27 mm, Gewindelänge: 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ge-winde G 1 1/2"
Werkstoff 10 bar PP*****
PN/bar 10
Schlauch-Ø innen (MM) 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen