Gewindetülle G 1 1/2"-38mm, 40 bar 1.4571

Artikelnummer: Z00080835
Herstellernummer: 45708
Gewindetülle G 1 1/2"-38mm, 40 bar 1.4571
Inkl. Steuern: 122,77 € VE 1 Stück Netto 103,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

*ohne Innenkonus, **Gesamtlänge: 42 mm, ***Gesamtlänge: 33 mm, ****Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an, *****Grundmaterial FDA-zugelassen ******Gesamtlänge: 27 mm, Gewindelänge: 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff 40 bar 1.4571
Schlauch-Ø innen 38 Millimeter
Ge-winde G 1 1/2"
PN 40 Bar (Luftdruck)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen