Gewindetülle M 5-3mm, 8 bar PA 6

Artikelnummer: Z00083948
Herstellernummer: 6063
Gewindetülle M 5-3mm, 8 bar PA 6
Inkl. Steuern: 5,08 € VE 1 Stück Netto 4,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

*Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an, **Optional: NPT-Gewinde -NPT ***DN 11

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M 5
Werkstoff 8 bar PA 6
PN/bar 8
Schlauch-Ø innen (MM) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen