Gewindetülle ohne Bund R 2"- 60,3 (2")mm, 1.4571

Artikelnummer: Z00094383
Herstellernummer: 244562
Gewindetülle ohne Bund R 2"- 60,3 (2")mm, 1.4571
Inkl. Steuern: 40,97 € VE 1 Stück Netto 34,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GT2060ESOB Gewindetülle ohne Bund R 2"- 60,3 (2")mm, 1.4571

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g R 2"
Ø (mm) 60,3 (2")
Werkstoff 1.4571
L mm 100
Schlauch-Ø innen (MM) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen