Gewindetülle ohne Bund R 3/8"- 17,2 (3/8")mm, 1.4571

Artikelnummer: Z00094377
Herstellernummer: 244556
Gewindetülle ohne Bund R 3/8"- 17,2 (3/8")mm, 1.4571
Inkl. Steuern: 13,15 € VE 1 Stück Netto 11,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GT3816ESOB Gewindetülle ohne Bund R 3/8"- 17,2 (3/8")mm, 1.4571

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g R 3/8"
Ø (mm) 17,2 (3/8")
Werkstoff 1.4571
L mm 70
Schlauch-Ø innen (MM) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen