Gewindetülle R 1/4"-8mm, 16 bar MS vernickelt

Artikelnummer: Z00083924
Herstellernummer: 6005
Gewindetülle R 1/4"-8mm, 16 bar MS vernickelt
Inkl. Steuern: 12,45 € VE 1 Stück Netto 10,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

*Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an, **Optional: NPT-Gewinde -NPT ***DN 11

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 1/4"
SW (mm) 14
Werkstoff 16 bar MS vernickelt
PN/bar 16
Schlauch-Ø innen (MM) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen