Gewindetülle Rp 1 1/2"-50mm, PVC-U

Artikelnummer: Z00072291
Herstellernummer: 51729
Gewindetülle Rp 1 1/2"-50mm, PVC-U
Inkl. Steuern: 11,70 € VE 1 Stück Netto 9,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Arbeitsdruck: Klebeverbindungen: max. 16 bar, Gewindeverbindungen: max. 10 bar (mit Verstärkungsring: max. 16 bar) Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde G Rp 1 1/2"
Baulänge L (MM) 99
Schlauchstutzen-Ø D (MM) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen