Gewindetülle, Sicherungsbund G 1"-19mm, Stahl verzinkt

Artikelnummer: Z00076131
Herstellernummer: 44105
Gewindetülle, Sicherungsbund G 1"-19mm, Stahl verzinkt
Inkl. Steuern: 12,79 € VE 1 Stück Netto 10,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme (nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB) Temperaturbereich: -40°C bis max. +95°C Betriebsdruck: bis 25 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch-Ø innen (MM) 19
Gewinde G 1"
DN (MM) 15
Werkstoff Stahl verzinkt
Sicherungs-bund Ø (MM) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen