Winkel-Gewindetülle M 10 x 1- 9mm, Messing

Artikelnummer: Z00091742
Herstellernummer: 48765
Winkel-Gewindetülle M 10 x 1- 9mm, Messing
Inkl. Steuern: 5,70 € VE 1 Stück Netto 4,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GTWM109MS Winkel-Gewindetülle M 10 x 1- 9mm, Messing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M 10 x 1
Ausfuehrung metrische Gewinde
SW (mm) 15
Werkstoff Messing
Schlauch-Ø innen (MM) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen