Winkel-Gewindetülle M 14 x 1, 5-13mm, Messing

Artikelnummer: Z00091743
Herstellernummer: 48766
Winkel-Gewindetülle M 14 x 1, 5-13mm, Messing
Inkl. Steuern: 7,70 € VE 1 Stück Netto 6,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GTWM1413MS Winkel-Gewindetülle M 14 x 1, 5-13mm, Messing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M 14 x 1,5
Ausfuehrung metrische Gewinde
SW (mm) 17
Werkstoff Messing
Schlauch-Ø innen (MM) 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen