Winkel-Gewindetülle R 3/4"- 19mm, PA 6

Artikelnummer: Z00081063
Herstellernummer: 16624
Winkel-Gewindetülle R 3/4"- 19mm, PA 6
Inkl. Steuern: 5,66 € VE 1 Stück Netto 4,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 3/4"
Werkstoff PA 6
Schlauch-Ø innen (MM) 19

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen