Aufschraubschlauchtüllen, Innengew. zyl. Gew. G 1/8 f. Schlauch mm LW 6

Artikelnummer: Z00328727
EAN: 4047322273312
Herstellernummer: 237.01-N
Aufschraubschlauchtüllen, Innengew. zyl. Gew. G 1/8 f. Schlauch mm LW 6
Inkl. Steuern: 6,25 € VE 1 Stück Netto 5,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aufschraubschlauchtüllen, Innengewinde zylindrisch Gewinde G 1/8 für Schlauch mm LW 6 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 6 / L1 28,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 12 / L2 8,5 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch LW 6
Gewinde G 1/8
Druck max. 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
SW 12
L2 8,5
L1 28,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen