RIEGLER Aufschraubschlauchtüllen, Innengew. zyl. Gew. G ¼ f. Schlauch mm LW 10

Artikelnummer:  
Z00328734 
EAN:  
4047322273381 
Herstellernummer:  
237.08-N 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

1,45 €

Netto 1,22 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Druck max. 60 bar
Gewinde G 1/4
L1 33,0
L2 10,0
SW 15
für Schlauch LW 10
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Aufschraubschlauchtüllen, Innengewinde zylindrisch Gewinde G 1/4 für Schlauch mm LW 10 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 10 / L1 33,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 15 / L2 10,0 / Gewinde G 1/4
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben