Aufschraubschlauchtüllen, Innengew. zyl. Gew. G 3/8 f. Schlauch mm LW 10

Artikelnummer: Z00328737
EAN: 4047322273411
Herstellernummer: 237.11-N
Aufschraubschlauchtüllen, Innengew. zyl. Gew. G 3/8 f. Schlauch mm LW 10
Inkl. Steuern: 1,84 € VE 1 Stück Netto 1,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aufschraubschlauchtüllen, Innengewinde zylindrisch Gewinde G 3/8 für Schlauch mm LW 10 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 10 / L1 35,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 19 / L2 12,0 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
für Schlauch LW 10
Gewinde G 3/8
Druck max. 60 bar
L1 35,0
SW 19
L2 12,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen