Aufschraubschlauchtüllen, Innengew. zyl. Gew. G 1/2 f. Schlauch mm LW 12

Artikelnummer: Z00328741
EAN: 4047322273459
Herstellernummer: 237.15-N
Aufschraubschlauchtüllen, Innengew. zyl. Gew. G 1/2 f. Schlauch mm LW 12
Inkl. Steuern: 8,62 € VE 1 Stück Netto 7,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aufschraubschlauchtüllen, Innengewinde zylindrisch Gewinde G 1/2 für Schlauch mm LW 12 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 12 / L1 41,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 25 / L2 14,0 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch LW 12
Gewinde G 1/2
Druck max. 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
SW 25
L2 14,0
L1 41,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen