Aufschraubschlauchtüllen m. Innengew. Gew. G 1/4 f. Schlauch mm LW 8

Artikelnummer: Z00328780
EAN: 4047322056106
Herstellernummer: 239.13
Aufschraubschlauchtüllen m. Innengew. Gew. G 1/4 f. Schlauch mm LW 8
Inkl. Steuern: 2,71 € VE 1 Stück Netto 2,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aufschraubschlauchtüllen mit Innengewinde Gewinde G 1/4 für Schlauch mm LW 8 / Einschraubschlauchtüllen / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 8 / L1 36,0 / SW 15 / L2 11,0 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/4
SW 15
für Schlauch LW 8
L1 36,0
L2 11,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen